ミツギロン
標示スタンド ヒトガタスタンド+スタンドシール
インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。
ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。
用途
通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。
付属品
反射シート、スタンドシール(表裏用)
材質
PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)
高さ(mm)
905
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
内容量
1台
注意
※スタンドシールは製品に同梱して発送いたします。設置の際はお客様でスタンドシールの添付をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
704-6904
704-7019
704-7020
704-7022
704-7024
704-7025
704-7030
704-7031
704-7032
704-7035
704-7036
704-7038
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68515505
SF-104-A
704-7025
ホワイト
駐車禁止
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515521
SF-104-B
704-7032
ホワイト
駐輪禁止
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515530
SF-104-C
704-7035
ホワイト
進入禁止
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515539
SF-104-D
704-7020
ホワイト
立入禁止
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515548
SF-104-E
704-7036
ホワイト
飛び出し注意
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515557
SF-104-F
704-7038
ホワイト
いらっしゃいませ
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515566
SF-103-A
704-7022
インターナショナルオレンジ
駐車禁止
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515575
SF-103-B
704-7030
インターナショナルオレンジ
駐輪禁止
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515591
SF-103-C
704-7024
インターナショナルオレンジ
進入禁止
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515600
SF-103-D
704-7019
インターナショナルオレンジ
立入禁止
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515609
SF-103-E
704-6904
インターナショナルオレンジ
飛び出し注意
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68515618
SF-103-F
704-7031
インターナショナルオレンジ
いらっしゃいませ
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。