曜日別特売

シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x40

シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x40 - Hutchinson

MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。
あらゆるグラベルに対応するため、4つのサイズを用意しました
パフォーマンス・操縦性・快適性を最適に保つために、2つのサイズを準備しました。
路面の凸凹に対応するために高品質ケーシングを採用しました。
耐パンク性能も備えています。
グラベル用途のタイヤです。
通常のロードからグラベルに至るまでさまざまな路面に対応するタイヤです。

仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FBブラックサイズ700×40質量(g)520商品番号PV705091TPI127テクノロジーTubeless Ready内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685326898061-PV705091
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする