MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。
効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ
耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。
ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。
ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。
デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。