200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒)

200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒) - デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒) - デンカエレクトロン

耐熱温度200℃の熱収縮チューブ
溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。
耐化学薬品性にも大変優れた製品です。
現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。

収縮率2:1材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)3.2最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559946VL-6.4-500MM6.43.2収縮前:0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする