曜日別特売

16ピン 1.00mmピッチ コネクタ

16ピン 1.00mmピッチ コネクタ - ノーブランド
高さ(mm)ソケット/4.00ピッチ(mm)1使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)DC100定格電流(A)1コネクタ形状スルーホール、ライトアングルピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68563437SLW16R-1C7LF
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする