ICソケット18ピン

ICソケット18ピン - KEL

0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。

材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)18材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68562895ICC05-018-360T-F
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする