KEL
ICソケット16ピン(板バネ式)
16ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
材質
インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)
高さ(mm)
リブ/4.4
使用温度範囲(℃)
-20~+70
仕上
コンタクト/純錫リフローメッキ
ピン数(ピン)
16
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
ICS1
ピッチ(inch)
列間/0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562886
ICC05-016-360T-F
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください