20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列]

20ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×2列] - KEL
仕様端子部処理/金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1899/12/31コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68562947DSP02-020-431G
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする