ICソケット 24ピン

ICソケット 24ピン - KEL

24ピンの板バネ式DIPソケットです。

材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)24材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.6インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68562920ICC05-024-360T-F
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする