LINKMAN
25ピン連結ピンヘッダー[25ピンx2列]
2.54mmピッチ、50ピン(25ピン×2列)のピンヘッダです。
材質
【インシュレータ】PBT ガラス繊維入り(30%)UL94V-0
寸法(mm)
【ターミナル】A:6、B:8、C:6
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
20
接点材質
真鍮
動作温度(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561800
2131-2*25SDE20
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください