LINKMAN
1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列]
列数
1列
コネクタ形状
ストレート
加工
【端子部】金メッキ
ピン数(ピン)
1(1×1ピン)
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562195
2130S1*1GSE
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください