曜日別特売

50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列]

50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列] - LINKMAN

2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x25ピン=50ピンです。

ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)50(2×25ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685623782131D2*25GSE
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする