曜日別特売

36ピン基板用ピンソケット[18ピン×2列]

36ピン基板用ピンソケット[18ピン×2列] - LINKMAN
ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000 Min(DC500V)ピン数(ピン)36(2×18ピン)接点材質りん青銅ソケットサイズ(mm)高さ:8.42定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30 Max(DC100mA)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6856189721602X18GSE
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする