LINKMAN
12ピン基板用ピンソケット[6ピン×2列]
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x6ピン=12ピンです。
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
DC500
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ピンソケット
ピン数(ピン)
2列12ピン(2×6ピン)
入数(個)
1
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.42
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561818
21602X6GSE
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください