40ピン連結ピンヘッダー[20ピン×2列]2.54mmピッチ

40ピン連結ピンヘッダー[20ピン×2列]2.54mmピッチ - LINKMAN

ケーブルを使わずに基板同士を直接接続するコネクタの一種で、同じ規格のピンソケットと嵌合します。

材質【インシュレータ】PBT UL94V-0寸法(mm)ピン上下等長(A、C:6.1)ピッチ(mm)【ピン】2.54定格電流(A)3動作温度-40℃~+105℃接触抵抗(mΩ)20ピン数(ピン)40(20×2列)接点材質真鍮/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685624572131-A1-S220-AA-GA
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする