LINKMAN
40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列・ライトアングル]
ピッチ(mm)
2.54
列数
1列
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ライトアングル
加工
【端子部】金メッキ
ピン数(ピン)
40
絶縁耐圧
AC600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562466
2130-40RE-05
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください