LINKMAN
26ピン基板用ピンヘッダー[13ピン×2列]
ピッチ(mm)
2.54
列数
2列
定格電流(A)
1A
コネクタ形状
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
1000 Min(DC500V)
ピン数(ピン)
26(2×13ピン)
接点材質
真ちゅう
定格温度(℃)
-55~+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500(1min)
最大接触抵抗(mΩ)
30(DC100mA)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562430
2131D2*13GSE
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください