LINKMAN
60ピン基板用ピンソケット[30ピン×2列]
ピッチ(mm)
2.54
列数
2列
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
60(2×30ピン)
入数(個)
1
ソケットサイズ(mm)
高さ:8.42
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PCPC5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561940
21602X30GSE
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください