LINKMAN
10ピン基板用ピンヘッダー[10ピン×1列]
2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC500
列数
1列
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
10
仕上処理
【端子部】金メッキ
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PCPC1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562265
2130S1*10GSE
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください