曜日別特売

26ピン基板用ピンソケット[13ピン×2列]

26ピン基板用ピンソケット[13ピン×2列] - LINKMAN26ピン基板用ピンソケット[13ピン×2列] - LINKMAN
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
定格電流(A)
ピン数(ピン)
ソケットサイズ(mm)
最大接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6856187921602X13GSE2.54126(2×13ピン)高さ:8.4230 Max(DC100mA)
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
685619852160-A6-S213-0EBGA【ピン】2.54313×2列高さ:8.520
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする