LINKMAN
16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列]
2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
備考
ニッパなどで任意ピン数にカット可能
ピッチ(mm)
2.54
列数
1列
コネクタ形状
ストレート
加工
【端子部】金メッキ
ピン数(ピン)
16(1×16ピン)
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562281
2130S1*16GSE
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください