LINKMAN
2.5mmピッチコネクタ ハウジング 4P
ピッチ(mm)
2.5
温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
250 AC/DC
定格電流(A)
3 AC/DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000 min
耐電圧(V)
1000 AC/minute
最大接触抵抗(mΩ)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561267
LXH-S04
オープン
¥
19
¥
21
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください