曜日別特売

2.5mmピッチコネクタ ハウジング 5P

2.5mmピッチコネクタ ハウジング 5P - LINKMAN2.5mmピッチコネクタ ハウジング 5P - LINKMAN2.5mmピッチコネクタ ハウジング 5P - LINKMAN
ピッチ(mm)2.5温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250 AC/DC定格電流(A)3 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)1000 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561276LXH-S05
オープン
21
23(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする