LINKMAN
50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
定格電流(A)
ピン数(ピン)
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562010
2160-A6-S225-0EBGA
【ピン】2.54
3
25×2列
高さ:8.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68561931
21602X25GSE
2.54
1
2列50ピン(2×25ピン)
高さ:8.42
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください