LINKMAN
8ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×2列]
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC500
列数
2列
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ストレート
加工
【端子部】金メッキ
ピン数(ピン)
8(2×4ピン)
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68562326
2131D2*4GSE
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください