曜日別特売

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN - MICROCHIP
電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量32KB(16K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561100PIC18F4550-I/MLG
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする