電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 10×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数24実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8内容量1個