曜日別特売

IC EEPROM 512KBIT 1MHZ 8SOIC

IC EEPROM 512KBIT 1MHZ 8SOIC - MICROCHIP
インターフェースI2CメモリーEEPROM(不揮発性)動作時間(ms)書き込み時間:5動作温度範囲(℃)‐55~125パッケージ8-SOIC動作電圧(V)2.7~5.5クロック周波数1000kHzROM512kb(64k×8)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560978AT24C512W-10SU-2.7
オープン
509
560(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする