曜日別特売

IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP

IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP - MICROCHIP
電源電圧(V)3~5.5発振器内蔵主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTP内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量1.75KB(1K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数5実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561039PIC12C671-04/PG
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする