曜日別特売

IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP

IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP - MICROCHIP
電源電圧(V)4~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量3.5KB(2K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560987PIC16C715-20/P
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
68561030PIC16C715-20/P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする