電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ44-QFPI/O点数33実装タイプ面実装クロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8内容量1個