曜日別特売

IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP

IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP - MICROCHIP
電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数33実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561066PIC16F877-04/PG
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする