MICROCHIP
IC EEPROM 16KBIT 400KHZ 8TSSOP
インターフェース
I2C
メモリー
EEPROM(不揮発性)
動作時間(ms)
書き込み時間:5
動作温度範囲(℃)
‐55~125
パッケージ
8-TSSOP
動作電圧(V)
1.8~5.5
クロック周波数
400kHz
ROM
16kb(2k×8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560969
AT24C16A-10TU-1.8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください