IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP

IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP - ZILOG

ZiLOGのシングルチップZ8ファミリーのワンタイムプログラマブルMCU

その他【パッケージ/ピン】18-PDIPサイズ【ROM】0.5kB【RAM】61B電源電圧(V)3.5~5.5ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70クロック周波数8MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサz8ROM【データROM】OTP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560199Z86E0208PSG1925
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする