Texas Instruments
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5
超低電圧降下リニアレギュレータ
その他
【パッケージ/ピン】TO-263/5
出力電圧(V)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
1.5A
動作温度範囲(℃)
-40~+125
出力数
1
最大入力電圧(V)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560278
LP3875ES-5.0/NOPB
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください