1回路 JFET入力 オペアンプ

1回路 JFET入力 オペアンプ - Texas Instruments

旧ナショナルセミコンダクタ(現TIに吸収)が開発したJ-FET入力型OPアンプです。
データーシートの冒頭にあるようにJ-FET入力型の最初期から存在し使い続けられてきた製品です。
古い製品ですがあまり精度の必要でない直流と20kHz以下のオーディオ帯域程度を扱うには十分で、低入力電流、高入力抵抗、高スルーレートというJ-FET入力型の特徴から現在でも使いやすい標準品として親しまれています。なお、本品は1回路入りなのでご注意ください。

その他【GBW】5MHz【SR】12V/μs、電流:【入力バイアス】30pA、【IN NOISE(1KHz)】12nV/√Hz(Rs=100)入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流10mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560235LF356N/NOPB
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする