曜日別特売

IC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMD

IC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMD - Texas Instruments

3/2x スイッチトキャパシタブースト搭載のデュアルディスプレイ白色LEDドライバ
携帯電話のディスプレイのバックライトに最適なチャージポンプベースの白色LEDドライバーです。
最大20mAで最大7個のLED駆動
2つの異なるグループで制御されるLED、バックライト2つのディスプレイ(メインLCDおよびサブLCD)用
優れた電流と明るさのマッチング
高効率3/2xチャージポンプ

その他【PWM輝度コントロール】100Hz~1kHz、【パッケージ/ピン】18-DSBGAタイプDC DCレギュレータ電源電圧(V)【動作】2.7~5.5電流(mA)【出力/チャンネル】20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+85トポロジースイッチトキャパシタ(チャージポンプ)出力数7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560348LM2796TLX/NOPB
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする