Texas Instruments
IC LATCH OCT TRANSP D 20SO
3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
その他
【パッケージ/ピン】SOP/20
寸法(mm)
12.6×5.3×1.95
チャンネル数
8
出力電流(mA)
【高レベル】-6【低レベル】32
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
動作供給電圧(V)
4.5~5.5
出力タイプ
3ステート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560391
SN74HCT573NSR
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください