曜日別特売

IC REG BUCK 5V 3A TO220-5

IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 - Texas Instruments

4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ
降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。

その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560287LM2576HVT-5.0/NOPB
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
68560330LM2576HVT-5.0/NOPB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする