IC OCT D-TYPE LATCH 20-DIP

IC OCT D-TYPE LATCH 20-DIP - Texas Instruments

3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ

その他【パッケージ/ピン】PDIP/20寸法(mm)24.33×6.35×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-2.6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70動作供給電圧(V)4.75~5.25出力タイプ3ステート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560269SN74LS373N
オープン
129
142(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする