曜日別特売

IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP

IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP - Texas Instruments

3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー

その他【パッケージ/ピン】PDIP/24寸法(mm)31.64×6.73×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560305SN74ABT543ANT
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする