Texas Instruments
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP
高性能DSP
その他
【パッケージ/ピン】64-QFP
サイズ
【RAM】1K ×8
電源電圧(V)
【動作】5
メモリー
【プログラム】フラッシュ
ピン数(ピン)
【I/O】26
プログラムメモリ
16KB
RoHS指令(10物質対応)
対応
A/Dコンバータ
10ビット ×8
動作温度範囲(℃)
0~70
クロック周波数
20MHz
データバス幅
16ビット
コアプロセッサ
C2xx DSP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560339
TMS320F241PG
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください