曜日別特売

IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP - Texas Instruments

電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ
降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。

その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560321LM2594HVN-5.0/NOPB
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする