1回路 オペアンプ

1回路 オペアンプ - Texas Instruments

1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。
後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。
741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。)
また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。
工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。

その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560260LM741CN-N
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする