IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28DIP

IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28DIP - インフィニオン

高性能CMOS非同期SRAM

その他【アクセス時間】15ns【書き込みサイクル時間】15ns【パッケージ/ピン】28-DIPタイプ揮発性電源電圧(V)4.5~5.5インターフェース【メモリ】パラレルメモリー256kBフォーマット形式【メモリ】SRAMRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560181CY7C199C-15PC
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする