曜日別特売

IC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIP

IC DRIVER HALF BRIDGE OSC 8DIP - インフィニオン

SELF-OSCILLATING-HALF-BRIDGE-DRIVER IR2155PBFIC インフィニオン製を販売します。

種類ハーフブリッジチャンネル数2入力RC入力回路電流(mA)【ソース】250【シンク】500立ち上り/立ち下がり時間80ns / 45ns極性IGBT、NチャンネルMOSFET動作温度範囲(℃)-40~150(TJ)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)動作電圧(V)10~20チャンネルタイプ同期内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560190IR2155PBF
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする