フェアチャイルド
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP
Quad2-Input NAND Schmitt Trigger 74F132PC-N フェアチャイルド製を販売します。
種類
NAND
入力
2
動作温度(℃)
0~70(TA)
回路数
4
パッケージ
14-PDIP
動作電圧(V)
4.5~5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559928
74F132PC-N
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください