フェアチャイルド
IC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIP
Octal双方向トランシーバー、3ステート入出力 74AC245PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力
3-State
チャンネル数
8
動作温度(℃)
-40~85(TA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
20-PDIP
動作電圧(V)
2~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559901
74AC245PC-N
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください