1.235V 電圧リファレンス

1.235V 電圧リファレンス - TAEJIN Technology

マイクロパワー電圧リファレンスダイオード
LM385は、マイクロパワーのバンドギャップ電圧リファレンスダイオードです。15μA~20mAの電流で動作します。極めて低いダイナミックインピーダンスと良好な温度安定性を特長としています。トリミングにより厳しい電圧公差を実現し、低ノイズと優れた長期安定性も備えています。また、容量性負荷に耐性があり、ほとんどすべてのリファレンスアプリケーションに使用できます。ダイナミックレンジが広く、大きく変化する電源でも優れたレギュレーションで使用できます。
消費電力が極めて低いため、マイクロパワー回路に有用です。用途は、携帯用メータ、レギュレータ、保存期間に近いバッテリ寿命を持つ汎用アナログ回路に使用することができます。さらに、動作電流が広いため、公差の厳しい古いリファレンスと置き換えることができます。
・1.2V時の動作電流:15μA~20mA
・初期公差:1%および2%
・ダイナミックインピーダンス:1Ω

出力電圧1.2V電流(mA)【逆電流】30保管温度範囲(℃)-65~150順電流(mA)10動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTO-92(Straight)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560400LM385B-1.2
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする