高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り

高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り - 信越化学工業

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性に加え、絶縁性も向上しました。
優れた難燃性を有していることから、UL規格に認定されています。

適合TO-220形状13mm×18mm厚さ(mm)0.3危険物の類別非危険物入数10枚穴径3.0Φ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68554127TC-30TAG-2(TO-220)*10
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする